大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
全37種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
15
37種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44287205
M2.5×3
M2.5
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287214
M2.5×4
M2.5
0.45
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287223
M2.5×5
M2.5
0.45
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287232
M2.5×6
M2.5
0.45
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287241
M3×10
M3
0.5
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287257
M3×4
M3
0.5
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287266
M3×5
M3
0.5
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287275
M3×8
M3
0.5
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287284
M4×10
M4
0.7
10
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287293
M4×12
M4
0.7
12
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287302
M4×15
M4
0.7
15
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287311
M4×4
M4
0.7
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287327
M4×5
M4
0.7
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287336
M4×6
M4
0.7
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287345
M4×8
M4
0.7
8
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287354
M5×10
M5
0.8
10
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287363
M5×12
M5
0.8
12
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287372
M5×15
M5
0.8
15
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287381
M5×6
M5
0.8
6
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287397
M5×8
M5
0.8
8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287406
M6×10
M6
1
10
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287415
M6×12
M6
1
12
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287424
M6×15
M6
1
15
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287433
M6×6
M6
1
6
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287442
M8×10
M8
1.25
10
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287451
M8×12
M8
1.25
12
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287467
M8×15
M8
1.25
15
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44287476
M8×8
M8
1.25
8
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775275
M2×2
M2
0.4
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775284
M2×3
M2
0.4
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775293
M2×4
M2
0.4
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775302
M2×5
M2
0.4
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775311
M2×6
M2
0.4
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775327
M3×3
M3
0.5
3
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775336
M3×6
M3
0.5
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775345
M5×5
M5
0.8
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42775354
M6×8
M6
1
8
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください