大阪魂
(-)止めねじ 平先(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
全28種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
15
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44288097
M3×10
M3
0.5
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288106
M3×3
M3
0.5
3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288115
M3×4
M3
0.5
4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288124
M3×5
M3
0.5
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288133
M3×6
M3
0.5
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288142
M3×8
M3
0.5
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288151
M4×10
M4
0.7
10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288167
M4×12
M4
0.7
12
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288176
M4×15
M4
0.7
15
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288185
M4×4
M4
0.7
4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288194
M4×5
M4
0.7
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288203
M4×6
M4
0.7
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288212
M4×8
M4
0.7
8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288221
M5×10
M5
0.8
10
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288237
M5×12
M5
0.8
12
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288246
M5×15
M5
0.8
15
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288255
M5×5
M5
0.8
5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288264
M5×6
M5
0.8
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288273
M5×8
M5
0.8
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288282
M6×10
M6
1
10
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288291
M6×12
M6
1
12
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288307
M6×15
M6
1
15
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288316
M6×6
M6
1
6
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288325
M6×8
M6
1
8
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288334
M8×10
M8
1.25
10
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288343
M8×12
M8
1.25
12
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288352
M8×15
M8
1.25
15
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288361
M8×8
M8
1.25
8
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください