曜日別特売

(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(-)止めねじ 平先(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理亜鉛黒先端形状平先穴の形状すりわり内容量1箱(1000個)
全42種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44288806M2.5×3M2.50.453
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288815M2.5×4M2.50.454
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288824M2.5×5M2.50.455
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288833M2.5×6M2.50.456
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288842M2×2M20.42
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288851M2×3M20.43
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288867M2×4M20.44
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288876M2×5M20.45
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288885M2×6M20.46
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288894M3×10M30.510
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288903M3×3M30.53
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288912M3×4M30.54
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288921M3×5M30.55
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288937M3×6M30.56
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288946M3×8M30.58
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288955M4×10M40.710
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288964M4×12M40.712
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288973M4×15M40.715
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288982M4×4M40.74
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44288991M4×5M40.75
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289007M4×6M40.76
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289016M4×8M40.78
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289025M5×10M50.810
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289034M5×12M50.812
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289043M5×15M50.815
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289052M5×5M50.85
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289061M5×6M50.86
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289077M5×8M50.88
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289086M6×10M6110
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289095M6×12M6112
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289104M6×15M6115
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289113M6×8M618
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289122M8×10M81.2510
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289131M8×12M81.2512
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44289147M8×15M81.2515
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44289156M8×8M81.258
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
42775424M6×6M616
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44288754M1.6×2M1.60.352
取扱い終了
返品不可
44288763M1.6×3M1.60.353
取扱い終了
返品不可
44288772M1.6×4M1.60.354
取扱い終了
返品不可
44288781M1.6×5M1.60.355
取扱い終了
返品不可
44288797M1.6×6M1.60.356
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4252:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする