大阪魂
ECO-BSすり割り 付止めねじ 平先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
黄銅(低カドミ材)
寸法A(mm)
0.4
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
0.75
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44289271
M2.0×3.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください