大阪魂
すり割り 付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
2
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)0.45、(最小)0.31
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
(最大)0.84、(最小)0.64
先端形状
剣先
穴の形状
すりわり
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44294424
M2.0×2.0
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください