大阪魂
十字穴 付止めねじ 剣先(鉄/ニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
8
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法l(mm)
(交差)7.71-8.29
先端形状
剣先
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44295063
M6×8.0
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください