大阪魂
十字穴 付止めねじ 平先(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
材質
鉄
表面処理
クロメート
先端形状
平先
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44295072
M6×10.0
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295081
M6×12.0
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44295097
M6×15.0
15
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください