台形ねじ 30度 L=1500(SUS304)

台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) 大阪魂

表面処理- 材質SUS304 長さ(mm)1500 タイプ右ねじ 内容量1個
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44347484 NTR10×1500 2 NTR10
 
 
取扱い終了

返品不可
44347493 NTR12×1500 2 NTR12
 
 
取扱い終了

返品不可
44347502 NTR14×1500 3 NTR14
 
 
取扱い終了

返品不可
44347511 NTR16×1500 3 NTR16
 
 
取扱い終了

返品不可
44347527 NTR18×1500 4 NTR18
 
 
取扱い終了

返品不可
44347536 NTR20×1500 4 NTR20
 
 
取扱い終了

返品不可
44347545 NTR22×1500 5 NTR22
 
 
取扱い終了

返品不可
44347554 NTR24×1500 5 NTR24
 
 
取扱い終了

返品不可
44347563 NTR25×1500 5 NTR25
 
 
取扱い終了

返品不可
44347572 NTR28×1500 5 NTR28
 
 
取扱い終了

返品不可
44347581 NTR30×1500 6 NTR30
 
 
取扱い終了

返品不可
44347597 NTR32×1500 6 NTR32
 
 
取扱い終了

返品不可
44347606 NTR36×1500 6 NTR36
 
 
取扱い終了

返品不可
44347615 NTR40×1500 6 NTR40
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44347484 NTR10×1500 75260229 NTR10×1500 NTR10×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260229 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347493 NTR12×1500 75260238 NTR12×1500 NTR12×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260238 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347502 NTR14×1500 75260247 NTR14×1500 NTR14×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260247 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347511 NTR16×1500 75260256 NTR16×1500 NTR16×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260256 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347527 NTR18×1500 75260265 NTR18×1500 NTR18×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260265 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347536 NTR20×1500 75260274 NTR20×1500 NTR20×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260274 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347545 NTR22×1500 75260283 NTR22×1500 NTR22×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260283 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347554 NTR24×1500 75260299 NTR24×1500 NTR24×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260299 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347563 NTR25×1500 75260308 NTR25×1500 NTR25×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260308 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347572 NTR28×1500 75260317 NTR28×1500 NTR28×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260317 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347581 NTR30×1500 75260326 NTR30×1500 NTR30×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260326 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347597 NTR32×1500 75260335 NTR32×1500 NTR32×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260335 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347606 NTR36×1500 75260344 NTR36×1500 NTR36×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260344 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44347615 NTR40×1500 75260353 NTR40×1500 NTR40×1500 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 75260353 台形ねじ 30度 L=1500(SUS304) ノーブランド 1個 77,980 税込85,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする