巻取りUSBケーブル(A-マイクロBタイプ)

巻取りUSBケーブル(A-マイクロBタイプ) サンワサプライ
(1件のレビュー)

必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なマイクロUSBケーブルA-マイクロB

適合機種
<パソコン>
USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ
Apple Macシリーズなど
※USBポート(Aタイプ)を持っている機種に対応します。
<周辺機器>
各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSB Bポートを持つ機種
マイクロUSB Bコネクタを持つ各社スマートフォン
マイクロUSB Bコネクタを持つ各社携帯電話
マイクロUSB Bコネクタを電子書籍など
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス ケーブル長(m)0.1~0.8(コネクタの長さ含む) 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプ巻取式 変換タイプオス - オス 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44360416 KU-M08MCBBK ブラック
1,600
 
 
取扱い終了
44360425 KU-M08MCBW ホワイト
1,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44360425
2018-11-25
用途:
充電に
その他業種

巻き取り式なので、かさ張らず、持ち運びがとても楽です。
今のところ安定して充電できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする