深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS

深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼グリース記号2AS(マルテンプ S2)JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089837916011LLB/2AS5590181.1(最小)388
4,460
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
089840966016LLB/2AS8012522-854
9,620
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
089841576017LLB/2AS8513022-890
11,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
089842116018LLB/2AS9014024-1020
13,300
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
089842726019LLB/2AS9514524-1080
15,700
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
089843426020LLB/2AS10015024-1150
18,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
401460236024LLB/2AS1201802822070
36,400
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
087586966004LLB/2ASU12042120.669
1,050
469
516(税込)
取扱停止中
返品不可
401460056022LLB/2AS1101702821960
33,200
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
返品不可
081841276022LLB/2AS11017028-1960
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
081841546024LLB/2AS12018028-2070
29,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
081841276022LLB/2AS401449556013ZZP56022LLB/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40144955深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました。
081841546024LLB/2AS401449736016ZZP56024LLB/2AS 深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5 NTN(エヌティーエヌ) 40144973深溝玉軸受 6000番台 (ZZ)精度P5NTN(エヌティーエヌ)1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする