曜日別特売

スライドレール(軽荷重用)

スライドレール(軽荷重用) - 日東工業

収納時飛び出し防止機構付です。
良質のボールベアリングを使用しています。
スリムで軽量です。

仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2本)
注意
※定格荷重は、引出した状態のトラベル及び左右の幅の中心における静荷重にて設定してあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45158653RD64-230L300
6,400
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45158662RD64-235L350
7,150
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158671RD64-240L400
7,750
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45158687RD64-245L450
8,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする