チップ SDKW

チップ SDKW 京セラ

厚さ許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40611347 SDKW09T204TN PR1225 9.525 15 2.78 一部円筒穴片面40°~60° 0.4 なし
11,100
 
 
取扱い終了
40611356 SDKW1204AESN - - 4.76 - - -
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40611365 SDKW1204AETN - - 4.76 - - -
11,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする