曜日別特売

クリンチングスタッド薄板用TFHS(ステンレス)(小箱)

クリンチングスタッド薄板用TFHS(ステンレス)(小箱) - PEM
材質ステンレス寸法T(mm)0.64最小板厚(mm)0.51内容量1箱(1000個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44675434TFHS-M3-6M30.56
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675443TFHS-M3-8M30.58
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675452TFHS-M3-10M30.510
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675461TFHS-M3-12M30.512
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675477TFHS-M3-15M30.515
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675486TFHS-M3-18M30.518
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675495TFHS-M4-10M40.710
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675504TFHS-M4-12M40.712
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675513TFHS-M4-15M40.715
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675522TFHS-M4-18M40.718
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675531TFHS-M5-10M50.810
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675547TFHS-M5-12M50.812
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675556TFHS-M5-15M50.815
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44675565TFHS-M5-18M50.818
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする