曜日別特売

セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)

セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) - ボーセイ
材質表面処理3価ホワイト内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全48種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44701194TBDF-M2.5-6M2.50.456
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701203TBDF-M2.5-8M2.50.458
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701212TBDF-M2.5-10M2.50.4510
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701221TBDF-M2.5-12M2.50.4512
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701237TBDF-M2.5-14M2.50.4514
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701246TBDF-M2.5-16M2.50.4516
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701255TBDF-M2.5-18M2.50.4518
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701264TBDF-M2.5-20M2.50.4520
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701307TBDF-M2.6-14M2.60.4514
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701115TBDF-M2-6M20.46
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701124TBDF-M2-8M20.48
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701133TBDF-M2-10M20.410
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701142TBDF-M2-12M20.412
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701151TBDF-M2-14M20.414
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701167TBDF-M2-16M20.416
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701343TBDF-M3-5M30.55
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701352TBDF-M3-6M30.56
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701361TBDF-M3-8M30.58
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701377TBDF-M3-10M30.510
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701386TBDF-M3-12M30.512
オープン
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701395TBDF-M3-14M30.514
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701404TBDF-M3-16M30.516
オープン
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701413TBDF-M3-18M30.518
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701422TBDF-M3-20M30.520
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701431TBDF-M4-6M40.76
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701447TBDF-M4-8M40.78
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701456TBDF-M4-10M40.710
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701465TBDF-M4-12M40.712
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701474TBDF-M4-14M40.714
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701483TBDF-M4-16M40.716
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701492TBDF-M4-18M40.718
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701501TBDF-M4-20M40.720
オープン
109,800
120,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月31日
44701517TBDF-M5-6M50.86
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701526TBDF-M5-8M50.88
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701535TBDF-M5-10M50.810
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701544TBDF-M5-12M50.812
オープン
80,980
89,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701553TBDF-M5-14M50.814
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701562TBDF-M5-16M50.816
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701571TBDF-M5-18M50.818
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701587TBDF-M5-20M50.820
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701273TBDF-M2.6-6M2.60.456
オープン
取扱い終了
返品不可
44701282TBDF-M2.6-10M2.60.4510
オープン
取扱い終了
返品不可
44701291TBDF-M2.6-12M2.60.4512
オープン
取扱い終了
返品不可
44701316TBDF-M2.6-16M2.60.4516
オープン
取扱い終了
返品不可
44701325TBDF-M2.6-18M2.60.4518
オープン
取扱い終了
返品不可
44701334TBDF-M2.6-20M2.60.4520
オープン
取扱い終了
返品不可
44701176TBDF-M2-18M20.418
オープン
取扱い終了
返品不可
44701185TBDF-M2-20M20.420
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1403:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする