曜日別特売

セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)

セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) - ボーセイ
材質ステンレス内容量1箱(1000個)
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44701675TBDFS-M2.5-6M2.50.456
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701684TBDFS-M2.5-8M2.50.458
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701693TBDFS-M2.5-10M2.50.4510
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701702TBDFS-M2.5-12M2.50.4512
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701711TBDFS-M2.5-14M2.50.4514
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701727TBDFS-M2.5-16M2.50.4516
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701736TBDFS-M2.5-18M2.50.4518
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701745TBDFS-M2.5-20M2.50.4520
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701754TBDFS-M2.6-6M2.60.456
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701763TBDFS-M2.6-8M2.60.458
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701824TBDFS-M2.6-20M2.60.4520
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701596TBDFS-M2-6M20.46
オープン
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701605TBDFS-M2-8M20.48
オープン
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701614TBDFS-M2-10M20.410
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701623TBDFS-M2-12M20.412
オープン
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701632TBDFS-M2-14M20.414
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701641TBDFS-M2-16M20.416
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701666TBDFS-M2-20M20.420
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701833TBDFS-M3-5M30.55
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701842TBDFS-M3-6M30.56
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701851TBDFS-M3-8M30.58
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701867TBDFS-M3-10M30.510
オープン
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701876TBDFS-M3-12M30.512
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701885TBDFS-M3-14M30.514
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701894TBDFS-M3-16M30.516
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701903TBDFS-M3-18M30.518
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701912TBDFS-M3-20M30.520
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701921TBDFS-M4-6M40.76
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701937TBDFS-M4-8M40.78
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44701946TBDFS-M4-10M40.710
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701955TBDFS-M4-12M40.712
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701964TBDFS-M4-14M40.714
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701973TBDFS-M4-16M40.716
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701982TBDFS-M4-18M40.718
オープン
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701991TBDFS-M4-20M40.720
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702016TBDFS-M5-8M50.88
オープン
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
44702025TBDFS-M5-10M50.810
オープン
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44702034TBDFS-M5-12M50.812
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702061TBDFS-M5-18M50.818
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44702077TBDFS-M5-20M50.820
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44701772TBDFS-M2.6-10M2.60.4510
オープン
取扱い終了
返品不可
44701781TBDFS-M2.6-12M2.60.4512
オープン
取扱い終了
返品不可
44701797TBDFS-M2.6-14M2.60.4514
オープン
取扱い終了
返品不可
44701806TBDFS-M2.6-16M2.60.4516
オープン
取扱い終了
返品不可
44701815TBDFS-M2.6-18M2.60.4518
オープン
取扱い終了
返品不可
44701657TBDFS-M2-18M20.418
オープン
取扱い終了
返品不可
44702007TBDFS-M5-6M50.86
オープン
取扱い終了
返品不可
44702043TBDFS-M5-14M50.814
オープン
取扱い終了
返品不可
44702052TBDFS-M5-16M50.816
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする