セルジャパン
セルフローティングファスナー(ステンレス)(小箱)
寸法H(mm)
3.3
材質
ステンレス
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44702777
FFSS-M3-1
M3
0.5
7.5
(最大)7.38
9
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702786
FFSS-M3-2
M3
0.5
7.5
(最大)7.38
9
オープン
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44702795
FFSS-M4-1
M4
0.7
9.4
(最大)9.38
11
オープン
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください