パーカー鋲(鉄/クローム)(小箱)

パーカー鋲(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理クローム内容量1箱(1000個)
全19種類を絞り込む
長さ(mm)
寸法H(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
サイズ
寸法H(mm)
ドリル径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44722894#00×4.84.8No.0011.41.55
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722912#0×4.84.8No.01.11.61.85
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722903#00×6.46.4No.0011.41.55
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722921#0×6.46.4No.01.11.61.85
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722937#1×3.23.2No.11.31.72.05
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722946#1×6.46.4No.11.31.72.05
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722955#2×3.23.2No.21.52.22.49
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722964#2×4.84.8No.21.52.22.49
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44722973#2×6.46.4No.21.52.22.49
8,098
8,908(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722982#2×8.08No.21.52.22.49
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44722991#4×4.84.8No.41.82.62.9
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723007#4×6.46.4No.41.82.62.9
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723016#4×88No.41.82.62.9
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723025#4×9.59.5No.41.82.62.9
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723034#6×4.84.8No.62.23.13.51
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723043#6×6.46.4No.62.23.13.51
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
44723052#6×88No.62.23.13.51
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723061#6×9.59.5No.62.23.13.51
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
44723077#6×12.712.7No.62.23.13.51
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする