曜日別特売

ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱)

ボブスペーサーBF10(鉄/ニッケル)(小箱) - ボーセイ
材質寸法H(mm)0.95表面処理ニッケル最小板厚(mm)(最小)1内容量1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725615BF10-M3-3M30.53
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725624BF10-M3-4M30.54
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725633BF10-M3-5M30.55
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725642BF10-M3-6M30.56
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725651BF10-M3-7M30.57
オープン
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725667BF10-M3-8M30.58
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725676BF10-M3-9M30.59
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725685BF10-M3-10M30.510
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725703BF10-M3-12M30.512
オープン
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725712BF10-M4-3M40.73
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725721BF10-M4-4M40.74
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725737BF10-M4-5M40.75
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725746BF10-M4-6M40.76
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725755BF10-M4-7M40.77
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725764BF10-M4-8M40.78
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725782BF10-M4-10M40.710
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
44725807BF10-M4-12M40.712
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725825BF10-M4-14M40.714
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44725694BF10-M3-11M30.511
オープン
取扱い終了
返品不可
44725773BF10-M4-9M40.79
オープン
取扱い終了
返品不可
44725791BF10-M4-11M40.711
オープン
取扱い終了
返品不可
44725816BF10-M4-13M40.713
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする