ボーセイ
ボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.95
最小板厚(mm)
(最小)1
内容量
1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44726053
BFS10-M3-3
M3
0.5
3
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726062
BFS10-M3-4
M3
0.5
4
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726087
BFS10-M3-6
M3
0.5
6
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726105
BFS10-M3-8
M3
0.5
8
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726114
BFS10-M3-9
M3
0.5
9
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726123
BFS10-M3-10
M3
0.5
10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726141
BFS10-M3-12
M3
0.5
12
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726157
BFS10-M4-3
M4
0.7
3
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726166
BFS10-M4-4
M4
0.7
4
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726175
BFS10-M4-5
M4
0.7
5
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726071
BFS10-M3-5
M3
0.5
5
オープン
取扱い終了
返品不可
44726096
BFS10-M3-7
M3
0.5
7
オープン
取扱い終了
返品不可
44726132
BFS10-M3-11
M3
0.5
11
オープン
取扱い終了
返品不可
44726184
BFS10-M4-6
M4
0.7
6
オープン
取扱い終了
返品不可
44726193
BFS10-M4-7
M4
0.7
7
オープン
取扱い終了
返品不可
44726202
BFS10-M4-8
M4
0.7
8
オープン
取扱い終了
返品不可
44726211
BFS10-M4-9
M4
0.7
9
オープン
取扱い終了
返品不可
44726227
BFS10-M4-10
M4
0.7
10
オープン
取扱い終了
返品不可
44726236
BFS10-M4-11
M4
0.7
11
オープン
取扱い終了
返品不可
44726245
BFS10-M4-12
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
返品不可
44726254
BFS10-M4-13
M4
0.7
13
オープン
取扱い終了
返品不可
44726263
BFS10-M4-14
M4
0.7
14
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください