ボーセイ
ボブスペーサーBFS15(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.45
最小板厚(mm)
(最小)1.5
内容量
1箱(1000個)
全22種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44726272
BFS15-M3-3
M3
0.5
3
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726281
BFS15-M3-4
M3
0.5
4
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726297
BFS15-M3-5
M3
0.5
5
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726306
BFS15-M3-6
M3
0.5
6
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726324
BFS15-M3-8
M3
0.5
8
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726333
BFS15-M3-9
M3
0.5
9
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44726342
BFS15-M3-10
M3
0.5
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726367
BFS15-M3-12
M3
0.5
12
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44726385
BFS15-M4-4
M4
0.7
4
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44726394
BFS15-M4-5
M4
0.7
5
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726403
BFS15-M4-6
M4
0.7
6
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44726421
BFS15-M4-8
M4
0.7
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726437
BFS15-M4-9
M4
0.7
9
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726446
BFS15-M4-10
M4
0.7
10
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726482
BFS15-M4-14
M4
0.7
14
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44726315
BFS15-M3-7
M3
0.5
7
オープン
取扱い終了
返品不可
44726351
BFS15-M3-11
M3
0.5
11
オープン
取扱い終了
返品不可
44726376
BFS15-M4-3
M4
0.7
3
オープン
取扱い終了
返品不可
44726412
BFS15-M4-7
M4
0.7
7
オープン
取扱い終了
返品不可
44726455
BFS15-M4-11
M4
0.7
11
オープン
取扱い終了
返品不可
44726464
BFS15-M4-12
M4
0.7
12
オープン
取扱い終了
返品不可
44726473
BFS15-M4-13
M4
0.7
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください