曜日別特売

鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)

鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱) - 友渕製作所
材質表面処理生地
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44760965SB-321箱(2000個)5.64.82.40.71~3.2
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760974SB-341箱(2000個)8.84.82.40.73.2~6.4
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
44760983SB-451箱(1000個)11.16.43.20.96.4~8
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
44761026SB-8121箱(500個)2412.86.4216~19.2
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44760992SB-481箱(1000個)15.96.43.20.99.6~12.8
オープン
取扱い終了
返品不可
44761001SB-881箱(500個)1812.86.429.6~12.8
オープン
取扱い終了
返品不可
44761017SB-8101箱(500個)2112.86.4212.8~16
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする