友渕製作所
鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法H(mm)
15.9
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2
引張強度(N)
3920
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
3140
内容量
1箱(500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44761087
SB-68L
18
9.6~12.8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44761096
SB-610L
21
12.8~16
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください