友渕製作所
鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(生地)(小箱)
材質
鉄
表面処理
生地
寸法H(mm)
15.9
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2
引張強度(N)
3920
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
3140
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44761105
SB-64L
12
4.8~6.4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44761114
SB-66L
15
6.4~9.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44761123
SB-612L
24
16~19.2
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください