残存酸素計 パックマスター RO-103
かつお節などの袋物から飲料用のペットボトルや缶の残存酸素をらくらくチェックできます。
吸引ポンプ内蔵のため、測定ボタンを押すだけでOK。
万が一、液体を吸ってしまっても清掃するだけで再度使用できます。
暖機運転が不要なのですぐに測定できます。
使用するボタンは5つ、しかも日本語表記でわかりやすい操作になっています。
自動安定機能により、安定したところで数値をホールドするので値を読み取るためにつきっきりになることはなく、一人で2台使うことも可能です。
測定に必要なサンプル量は最小で3cc。
乾電池でも使用できるので電源がとれない場所でも使用できます。
ガルバニ式酸素センサー(ワグニット(R))で、サンプルにアルコールやコーヒー豆等から排出される可燃性ガスや脱酸素剤から出る可燃性の
副生成ガスが含まれていても測定することができます。(ジルコニア式の場合、指示値が低めに出ることがあります。)
らくらくメンテのワグニット(酸素センサー)
用途
食品・飲料・包装機・包装・機器・装置・原料・研究機関
抜き取り検査で、安心・安全な商品を出荷
資材の酸素透過性を検証し、賞味期限延長にも、贈答品として採用でき付加価値アップ。
測定範囲
抜き取り検査で、安心・安全な商品を出荷
資材の酸素透過性を検証し、賞味期限延長にも、贈答品として採用でき付加価値アップ。
(O2)※0.00~9.99%O2(最小分解能0.01%O2)
10.0~25.0%O2(最小分解能0.1%O2)
2段オートレンジ
※最小分解能は0.1%O2に設定可能
置換率:0.0~100.0%(最小分解能0.1%)
(DO測定装置)MA-300(オプション)使用時のみ
DO:0.00~9.99mg/L(最小分解能0.01mg/L)※
10.0~20.0mg/L(最小分解能0.1mg/L)※
2段オートレンジ
※但し、溶存酸素飽和率の測定範囲内
溶存酸素飽和率:0.0~200.0%(最小分解能0.1%)
(水温)0.0~40.0℃(最小分解能0.1℃)
測定精度
10.0~25.0%O2(最小分解能0.1%O2)
2段オートレンジ
※最小分解能は0.1%O2に設定可能
置換率:0.0~100.0%(最小分解能0.1%)
(DO測定装置)MA-300(オプション)使用時のみ
DO:0.00~9.99mg/L(最小分解能0.01mg/L)※
10.0~20.0mg/L(最小分解能0.1mg/L)※
2段オートレンジ
※但し、溶存酸素飽和率の測定範囲内
溶存酸素飽和率:0.0~200.0%(最小分解能0.1%)
(水温)0.0~40.0℃(最小分解能0.1℃)
O2:±0.03%O2±1digit
DO:±0.03mg/L±1digit
水温:±0.1℃±1digit
測定方法
DO:±0.03mg/L±1digit
水温:±0.1℃±1digit
1.サンプルに粘着ゴムを貼り、注射針を刺し込みます。
2.測定ボタンを押して、測定開始。
測定時間
2.測定ボタンを押して、測定開始。
O2:6秒
DO:99%応答 撹拌開始後40秒以内
機能
DO:99%応答 撹拌開始後40秒以内
自己診断機能:センター寿命(センサー交換のお知らせ)、安定時間オーバー、センター不安定
自動安定判断機能:数値が安定するとホールドして表示します
時計機能内蔵
自動校正方法
自動安定判断機能:数値が安定するとホールドして表示します
時計機能内蔵
O2:空気によるワンタッチ校正
DO:飽和水、または空気によるワンタッチ校正
使用例
DO:飽和水、または空気によるワンタッチ校正
(測定)例えばかつおぶしパックを1日100袋測定したら・・・
1袋あたりの測定時間:10秒
100袋/日 測定した場合:17分/日
1ヶ月 測定した場合:約6時間/月
付属品取扱説明書(保証書)、ワグニット(WA-SGF)、単3アルカリ乾電池、ACアダプター、注射針(交換用)5本、針収納台、粘着ゴム(20×100mm)20枚、メンテナンスキット、※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。
TGK品番075-54-52-02
質量(g)約650(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(O2測定は結露しないこと)
電源単3形アルカリ乾電池4本(DC6V)または、AVアダプター(AC100V)
測定方式O2・DO:隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー、水温:半導体温度センサー
表示方式4桁デジタル液晶表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×123×72(本体のみ、突起部除く)
測定メモリ数300件
アズワン品番6-8500-21
伝送方法シリアル通信出力、プリンター・PCに接続可
内容量1台
1袋あたりの測定時間:10秒
100袋/日 測定した場合:17分/日
1ヶ月 測定した場合:約6時間/月
注意
※測定ガスにCO2が含まれていると、指示が不安定になったり、センサーの劣化を早めます。※ご注文の際に、メーカーよりお客様情報の問い合わせが入る場合がございます。