残存酸素計 パックキーパー RO-103K

残存酸素計 パックキーパー RO-103K 飯島電子工業

パックマスターからお客様の需要の多い機能に特化した、廉価モデルの残存酸素計です。
メーカー独自のワグニット(酸素センサー)は、お客様にてカンタンに交換することができます。
1サンプル当たりの測定時間は、わずか6秒
サンプルガス量は最小で3cc
ワグニットの交換時期や不安定などを自動でお知らせします。
ガス置換率で測定可能。酸素濃度から逆算することがなく、置換率がすぐ分かります。
精度よく測定可能。10%O2以下の場合、最小分解能が0.01%O2で測定できます。

用途
食品・包装機・包装・機器・装置・原料・研究機関
抜き取り検査で、安心・安全な商品を出荷
資材の酸素透過性を検証し、賞味期限の延長にも!贈答品として採用でき付加価値アップ。
測定範囲
O2:0.00~9.99%O2(最小分解能0.01%O2)
10.0~25.0%O2(最小分解能0.1%O2)
2段オートレンジ
置換率:0.0~100.0%(最小分解能0.1%)
機能
自己診断機能:センサー寿命(交換のお知らせ)、安定時間オーバー、センサー不安定
自動安定機能:数値が安定するとホールドして表示
使用例
(測定)例えばかつおぶしパックを1日100袋測定したら・・・
(1袋あたりの測定時間)パックキーパー+おくだけサンプラー:10秒、パックキーバーのみ:25秒
(100袋/日 測定した場合)パックキーパー+おくだけサンプラー:17分/日、パックキーパーのみ:42分/日
(1ヶ月 測定した場合)パックキーパー+おくだけサンプラー:約6時間/月、パックキーパーのみ:約14時間/月
その他測定時間は、おくだけサンプラー(オプション)で複数のサンプルを連続測定した場合の最短時間となります。 付属品取扱説明書(保証書)、ワグニット(WA-SGF)、単3形アルカリ乾電池、注射針(交換用)1本、針収納台、粘着ゴム(20×100mm)1枚、メンブレンフィルター ※ワグニット、乾電池は本体に実装しています。 TGK品番075-54-52-01 質量(g)約650(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(DC6V)または、ACアダプター(別売品)使用(AC100V) 測定方式隔膜形ガルバニ電池式酸素センサー 測定精度±0.03%±O2±1digit 表示方式4桁デジタル液晶表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×123×72(本体のみ、突起部除く) 自動校正方法空気によるワンタッチ校正 測定時間(秒)約6 表示項目O2、ガス置換率、バッテリー残量、エラーメッセージ、校正時カウント 測定メモリ数300件 アズワン品番6-8500-22 内容量1台
注意
※測定ガスにCO2が含まれていると、指示値が不安定になったり、センサーの劣化を早めます。
※ご注文の際に、メーカーよりお客様情報の問い合わせが入る場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45109285 RO-103K
320,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする