ネグロス電工
レースウェイ(エルボ)
内容量
1個
注意
※施工時には別売の蓋とめ金具DF1C、DF2Cにより、蓋をとめてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全29種類を絞り込む
形状
選択してください
水平L形曲り
水平T形曲り
水平X形曲り
立面内曲り
立面外曲り
適合
選択してください
DP1
DP2
P-DP1
P-DP2
SD-DP1
SD-DP2
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
塗装
表面処理
適合
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45116294
DI-1
立面内曲り
-
-
DP1
-
¥
1,140
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
45116303
DI-2
立面内曲り
-
-
DP2
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45116312
DL1
水平L形曲り
-
-
DP1
-
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
45116321
DL2
水平L形曲り
-
-
DP2
-
¥
1,360
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
45116337
DO-1
立面外曲り
-
-
DP1
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45116346
DO-2
立面外曲り
-
-
DP2
-
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45116355
DT1
水平T形曲り
-
-
DP1
-
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
45116364
DT2
水平T形曲り
-
-
DP2
-
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
返品不可
45116373
DX1
水平X形曲り
-
-
DP1
-
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45116382
DX2
水平X形曲り
-
-
DP2
-
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45116391
P-DI-1
立面内曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP1
5Y7/1
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116407
P-DI-2
立面内曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP2
5Y7/1
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45116416
P-DL1
水平L形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP1
5Y7/1
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116425
P-DL2
水平L形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP2
5Y7/1
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45116434
P-DO-1
立面外曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP1
5Y7/1
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116443
P-DO-2
立面外曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP2
5Y7/1
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45116452
P-DT1
水平T形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP1
5Y7/1
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116461
P-DT2
水平T形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP2
5Y7/1
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116477
P-DX1
水平X形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP1
5Y7/1
¥
2,060
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116486
P-DX2
水平X形曲り
メラミン樹脂焼付塗装
-
P-DP2
5Y7/1
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116495
SD-DI-1
立面内曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
¥
2,060
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116504
SD-DL1
水平L形曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
¥
2,040
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116513
SD-DO-1
立面外曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116522
SD-DT1
水平T形曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116531
SD-DX1
水平X形曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
¥
2,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57834612
SD-DL2
水平L形曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP2
-
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57834621
SD-DT2
水平T形曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP2
-
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57834637
SD-DO-2
立面外曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP2
-
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57834646
SD-DI-2
立面内曲り
-
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP2
-
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください