ネグロス電工
レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)
(1件のレビュー)
内容量
1個
注意
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全29種類を絞り込む
タイプ
ノックアウト無し
底面ノックアウト付き
標準
適合
DP1
P-DP1
SD-DP1
29種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
表面処理
適合
塗装
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45116951
DB1E
標準
-
DP1
-
-
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
45116967
DB1EN
底面ノックアウト付き
-
DP1
-
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45116976
DB1EP
ノックアウト無し
-
DP1
-
-
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45116985
DB1L
標準
-
DP1
-
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45116994
DB1LN
底面ノックアウト付き
-
DP1
-
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45117003
DB1LP
ノックアウト無し
-
DP1
-
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117012
DB1S
標準
-
DP1
-
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45117021
DB1SN
底面ノックアウト付き
-
DP1
-
-
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45117037
DB1SP
ノックアウト無し
-
DP1
-
-
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117055
DB1TN
底面ノックアウト付き
-
DP1
-
-
¥
2,180
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45117064
DB1TP
ノックアウト無し
-
DP1
-
-
¥
2,020
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117073
DB1X
標準
-
DP1
-
-
¥
2,320
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45117082
DB1XN
底面ノックアウト付き
-
DP1
-
-
¥
2,540
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45117091
P-DB1E
標準
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117107
P-DB1EN
底面ノックアウト付き
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117116
P-DB1L
標準
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117125
P-DB1LN
底面ノックアウト付き
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117134
P-DB1S
標準
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117143
P-DB1SN
底面ノックアウト付き
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117152
P-DB1T
標準
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117161
P-DB1TN
底面ノックアウト付き
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
2,840
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117177
P-DB1X
標準
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117186
P-DB1XN
底面ノックアウト付き
-
P-DP1
メラミン樹脂焼付塗装
5Y7/1
¥
3,220
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117204
SD-DB1L
標準
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
-
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117213
SD-DB1S
標準
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
-
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117222
SD-DB1T
標準
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
-
¥
3,640
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117231
SD-DB1X
標準
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
-
¥
3,920
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45117046
DB1T
標準
-
DP1
-
-
¥
2,020
取扱い終了
返品不可
45117195
SD-DB1E
標準
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
SD-DP1
-
-
¥
2,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください