ネグロス電工
ケーブラー(ダクターチャンネル用 1段用)
ケーブル傷付け防止に、ケーブル押さえ具と受具がついています。
注意
※垂直配線の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。
※単心ケーブルの取り付けは発熱の恐れがあります。単心ケーブルご使用の際は、がいしクリートPCをご検討ください。
※最高使用温度は70℃です。ケーブルの発熱温度が超えないことをご確認ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法E(mm)
表面処理
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45122673
K15-1A
1箱(10個)
40
47~52
電気亜鉛めっき鋼板
15
25
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
45122682
K20-1A
1箱(10個)
45
52~57
電気亜鉛めっき鋼板
20
25
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
45122691
K25-1A
1箱(10個)
50
57~62
電気亜鉛めっき鋼板
25
25
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
45122707
K30-1A
1箱(10個)
55
62~67
電気亜鉛めっき鋼板
30
25
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
45122716
K35-1A
1箱(10個)
62
69~74
電気亜鉛めっき鋼板
35
25
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
45122725
K40-1A
1箱(5個)
67
74~79
電気亜鉛めっき鋼板
40
25
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
45122734
K45-1A
1箱(5個)
72
81~86
電気亜鉛めっき鋼板
45
35
¥
2,175
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
45122743
K50-1A
1箱(5個)
78
87~92
電気亜鉛めっき鋼板
50
35
¥
2,325
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
45122752
K55-1A
1箱(5個)
83
92~97
電気亜鉛めっき鋼板
55
35
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45122761
K60-1A
1箱(5個)
88
97~102
電気亜鉛めっき鋼板
60
35
¥
2,625
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45122777
K65-1A
1箱(5個)
93
102~107
電気亜鉛めっき鋼板
65
35
¥
2,875
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122786
K70-1A
1箱(5個)
99
107~112
電気亜鉛めっき鋼板
70
35
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122795
S-K15-1A
1個
40
47~52
ステンレス鋼(SUS)
15
25
¥
455
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
45122804
S-K20-1A
1個
45
52~57
ステンレス鋼(SUS)
20
25
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
45122813
S-K25-1A
1個
50
57~62
ステンレス鋼(SUS)
25
25
¥
535
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45122822
S-K30-1A
1個
55
62~67
ステンレス鋼(SUS)
30
25
¥
595
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45122831
S-K35-1A
1個
62
69~74
ステンレス鋼(SUS)
35
25
¥
645
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45122847
S-K40-1A
1個
67
74~79
ステンレス鋼(SUS)
40
25
¥
710
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45122856
S-K45-1A
1個
72
81~86
ステンレス鋼(SUS)
45
35
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45122865
S-K50-1A
1個
78
87~92
ステンレス鋼(SUS)
50
35
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45122874
S-K55-1A
1個
83
92~97
ステンレス鋼(SUS)
55
35
¥
1,120
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122883
S-K60-1A
1個
88
97~102
ステンレス鋼(SUS)
60
35
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122892
S-K65-1A
1個
93
102~107
ステンレス鋼(SUS)
65
35
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
45122901
S-K70-1A
1個
99
107~112
ステンレス鋼(SUS)
70
35
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください