曜日別特売

ワールドダクター(樹脂製基礎型枠)

ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工ワールドダクター(樹脂製基礎型枠) - ネグロス電工
(3件のレビュー)

方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。

材質ポリプロピレングレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45125543MK100908012280
685
599
659(税込)
当日出荷
45125552MK130120120160110
970
799
879(税込)
当日出荷
45125561MK170160148200150
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
45125577MKS130120120160110
840
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 柱の補強

かみ合わせが非常に悪く、コンクリートを流し込んで固めた後は外れない。
酷い商品だ!

対象商品 : 45125543
2021-05-03
用途: フェンス支柱の根本部分のコンクリート補強用型枠として購入
卸売・小売業

既存支柱に巻き込むように施工ができワンタッチでロックができる非常に便利

2が参考にしています
対象商品 : 45125552
2023-06-05
用途: 駐輪場の柱の型枠

結合ロック部分がすんなりかみ合わず、取付取り外しがしにくい。セット後セメントを流し込んで空気泡を抜くためにセメントを突いていたらロックが外れてセメントが漏れたので、紐を巻いて対応しました。その後、枠を外す時にも不安的中。すんなり外れないので、セメントが崩れてやり直し。
最悪です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする