曜日別特売

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) - ネグロス電工
(12件のレビュー)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。

全長(m)2.5内容量1本
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、周囲のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
全9種類を絞り込む
材質
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4512602416D1R溶融亜鉛めっき鋼板3.23
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
45126033D1A溶融亜鉛めっき鋼板3.93
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
45126067D2A溶融亜鉛めっき鋼板5.12
4,400
4,398
4,838(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
45126076D3A溶融亜鉛めっき鋼板7.63
10,900
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
45126051D1R溶融亜鉛めっき鋼板4.08
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
45126094Z-D1R溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)4.12
5,380
5,298
5,828(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
45126085S-D1Rステンレス鋼(SUS)2.95
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
車上渡し
57833361SD-D1R高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)4.1
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
車上渡し
45126042D1N溶融亜鉛めっき鋼板4.18
2,860
取扱い終了
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45126067
2023-12-13
用途: 天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社建設業・工事業

穴の開いているピッチが多いため、時短作業で効率アップでした。
コストがもう少し安いと助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 45126024
2022-11-12
用途: ソーラーパネルの屋根への取り付け
医療・福祉・介護関連業

ブチルテープ30mm幅で本商品を屋根に直付けし、防水ビス5*16を打ち込み、シーリング後DHN-W3,DHZN-W3、HY-H,HY-Z35 でパネルを固定しました。
DHN-W3取り付けの際、ダクターの内側がやや鋭利なので指を傷つけそうで怖かったです。商品はとても丈夫で信頼でします。

6が参考にしています
対象商品 : 45126024
2022-10-29
用途: ソーラーパネルの屋根への固定
鍼灸按摩虎の子治療院医療・福祉・介護関連業

DIYソーラーパネルの固定に最高です。難点は内側がやや鋭利なため、中に落としたナットを素手拾うのは危ないこと。

1が参考にしています
対象商品 : 57833361
2022-09-27
用途: ルーフデッキ上にソーラーパネル固定用に使用
卸売・小売業

発送も早くて満足しています。予定通りに使用できました。

対象商品 : 45126024
2019-12-11
用途: ソーラーパネルの架台
農・林・水産業

10本注文しました。直ぐに着いたので助かりました。しっかりした製品です!

1が参考にしています
対象商品 : 45126024
2017-07-12
用途: 液晶テレビの天吊り設置作業時
運輸・通信業

発送の手配が素早い対応で
直ぐに届きました
大変助かりました。
また、次回もお願いします!

対象商品 : 45126085
2018-09-30
用途: エヤコン取り付け作業
河原崎建築

商品は使いやすいし強いが
納期長くなかなか届かなくて間に合わない

1が参考にしています
対象商品 : 57833361
2018-06-15
用途: 太陽光パネルの取付建材
その他業種

関連した使用出来る部品をもう少し整理し纏めてほしい。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする