ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工ワールドダクター(チャンネル・サポート用) - ネグロス電工
(9件のレビュー)
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
表面処理
適合吊りボルト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45126943DHUB1箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)W3/8、M10、W1/2、M12
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45126952DHUK-W31個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、D2T□
電気亜鉛めっき(C)
樹脂板:6ナイロン製
W3/8
265
259
285(税込)
当日出荷
45126961DHU-M101セット(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)M10
150
149
164(税込)
当日出荷
45126977DHU-M121個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)M12
225
219
241(税込)
当日出荷
33233347DHU-W31箱(10個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ (吊りサポート)D1T□、S2T□電気亜鉛めっき(U)W3/8
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
45126986DHU-W41箱(10個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)W1/2
2,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45127022SD-DHUB1箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)SD-D1T□、SD-D2T□
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)W3/8、M10、W1/2、M12
2,660
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45127031SD-DHU-W31箱(10個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)SD-D1T□、SD-D2T□
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)W3/8
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45127047SD-DHU-W41個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)SD-D1T□、SD-D2T□
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)W1/2
370
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127056S-DHUB1箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□
ステンレス鋼W3/8、M10、W1/2、M12
5,800
5,698
6,268(税込)
当日出荷
45127065S-DHUK-W31個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□、Z-D1T□、Z-D2T□
ステンレス鋼(SUS)
樹脂板:6ナイロン製
W3/8
695
679
747(税込)
当日出荷
45127074S-DHU-W31箱(10個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□
ステンレス鋼W3/8
5,950
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45127083S-DHU-W41個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□
ステンレス鋼W1/2
710
689
758(税込)
8日以内出荷
返品不可
45127092Z-DHUB1箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)Z-D1T□、Z-D2T□
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ナット・座金:ステンレス鋼製
W3/8、M10、W1/2、M12
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45127101Z-DHU-W31箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)Z-D1T□、Z-D2T□
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ナット・座金:ステンレス鋼製
W3/8
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
45127117Z-DHU-W41個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)Z-D1T□、Z-D2T□
溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
ナット・座金:ステンレス鋼製
W1/2
395
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
73879846DH-UB02P1袋(2個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)W3/8、M10、W1/2、M12
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
73879855DHU-W3-02P1袋(2個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ (吊りサポート)D1T□、S2T□電気亜鉛めっき(U)W3/8
オープン
389
428(税込)
当日出荷
45126995P-DHUB1個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)P-D1T□、P-D2T□
DHN-W□:電気亜鉛めっき(C)
ナット、座金:電気亜鉛めっき(U)
W3/8、M10、W1/2、M12
130
取扱い終了
代替品有
55291627DHU-W3-02P1箱(10個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ (吊りサポート)D1T□、S2T□電気亜鉛めっき(U)W3/8
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
55291724DH-UB02P1箱(20個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)D1T□、S2T□
電気亜鉛めっき(U)W3/8、M10、W1/2、M12
1,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
45127004P-DHU-W31個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)P-D1T□、P-D2T□
DHN-W□:電気亜鉛めっき(C)
ナット、座金:電気亜鉛めっき(U)
W3/8
210
取扱い終了
45127013P-DHU-W41個(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)P-D1T□、P-D2T□
DHN-W□:電気亜鉛めっき(C)
ナット、座金:電気亜鉛めっき(U)
W1/2
270
取扱い終了
77574657HC DHU-W3 5P1袋(5個)(ダクター)D1、D2、D3タイプ (吊りサポート)D1T□、S2T□電気亜鉛めっき(U)W3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45126995P-DHUB45126943DHUBP-DHUB ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工 45126943ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工1箱(20個)
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55291627DHU-W3-02P33233347DHU-W3DHU-W3-02P ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工 33233347ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工1箱(10個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
55291724DH-UB02P45126943DHUBDH-UB02P ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工 45126943ワールドダクター(チャンネル・サポート用)ネグロス電工1箱(20個)
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33233347
2023-12-13
用途: 天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社建設業・工事業

すごく便利で仕事の時間短縮、仕事の効率がアップしています。

対象商品 : 45126977
2021-05-26
用途: ガレージオーバーヘッド棚吊り用に
製造業

ダクターにこれを取り付けて、M12の羽子板でガレージの梁から吊っています。
強度も十分で安心です。

対象商品 : 45126961
2021-05-15
用途: エアコン工事
スリーエイチ デンキ

ネグロス電工Cチャンネルに取り付けるのに使いました。確実なエアコン室内機取り付けに使用します。

対象商品 : 45126961
2020-08-30
用途: ダクトに蛍光灯の取り付け

ダクターチャンネルの途中からでも簡単に取り付けが出来て良い

対象商品 : 45126943
2017-11-15
用途: 液晶テレビの天吊り作業時
運輸・通信業

天井裏でダクターを組む時に必ず使用します。
作業効率が良く重宝してます。
もう少し金額が安ければいいのですが・・・!

1が参考にしています
対象商品 : 33233347
2016-11-14
用途: 支持用
建設業・工事業

色がつけば使用の用途が広がるとおもうのですが。

対象商品 : 45127056
2015-08-13
用途: 固定
オールマリン

安いので良い

1が参考にしています
対象商品 : 45127056
2015-08-13
用途: 固定
オールマリン

安いので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする