ワールドダクター(天井・壁面用)

ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工ワールドダクター(天井・壁面用) - ネグロス電工
(8件のレビュー)
内容量1本
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
全30種類を絞り込む
全長L(mm)
表面処理
30種類すべて表示中
注文コード
品番
全長L(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45127336D1S10100溶融亜鉛めっき鋼板
198
189
208(税込)
当日出荷
45127345D1S10T100溶融亜鉛めっき鋼板
198
189
208(税込)
当日出荷
45127354D1S15150溶融亜鉛めっき鋼板
260
259
285(税込)
当日出荷
45127363D1S20200溶融亜鉛めっき鋼板
325
319
351(税込)
当日出荷
45127372D1S25250溶融亜鉛めっき鋼板
415
409
450(税込)
当日出荷
45127381D1S30300溶融亜鉛めっき鋼板
460
459
505(税込)
当日出荷
45127397D1S40400溶融亜鉛めっき鋼板
565
559
615(税込)
当日出荷
45127406D1S50500溶融亜鉛めっき鋼板
675
669
736(税込)
当日出荷
45127415S-D1S10100ステンレス鋼
610
609
670(税込)
当日出荷
45127424S-D1S10T100ステンレス鋼
610
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
45127433S-D1S15150ステンレス鋼
805
799
879(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
45127442S-D1S20200ステンレス鋼
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
45127451S-D1S25250ステンレス鋼
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45127467S-D1S30300ステンレス鋼
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45127476S-D1S40400ステンレス鋼
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45127485S-D1S50500ステンレス鋼
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45127494SD-D1S10100スーパーダイマ
220
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
45127503SD-D1S10T100スーパーダイマ
220
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
45127512SD-D1S15150スーパーダイマ
310
299
329(税込)
当日出荷
45127521SD-D1S20200スーパーダイマ
390
389
428(税込)
当日出荷
45127537SD-D1S25250スーパーダイマ
495
479
527(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127546SD-D1S30300スーパーダイマ
565
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
45127555Z-D1S10100溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
270
269
296(税込)
当日出荷
45127564Z-D1S10T100溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
270
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
45127573Z-D1S15150溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
385
379
417(税込)
当日出荷
45127582Z-D1S20200溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
500
499
549(税込)
当日出荷
45127591Z-D1S25250溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
620
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
45127607Z-D1S30300溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
705
699
769(税込)
当日出荷
45127616Z-D1S40400溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
45127625Z-D1S50500溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45127345
2024-04-08
用途: 機械の補助材に使います
農・林・水産業

今回は使用する機械のサイズに合っていたので使えたが、サイズはいろいろ欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 45127546
2022-11-28
用途: ソーラーパネル固定用に使用
卸売・小売業

仕様は予定通りの結果で良かったです。もう少し安くなれば良いですが?

1が参考にしています
対象商品 : 45127336
2022-07-29
用途: 配管の固定
金融・保険業

配管の天井固定に使用。吊り下げ部分です。特に問題なく取付できました

対象商品 : 45127336
2023-05-17
用途: 防犯カメラ取付工事

テスト用で購入しました。1個から購入できるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 45127336
2022-02-26
用途: BSアンテナの支持
建設業・工事業

アンテナメーカーの壁面取り付け金具には一点支持のものが多く、なんとなく不安なので、壁下地に各種ボルトで本品2点を上下設置し、ダクタークリップでマストを固定しています。
今のところコスパは最強です。

2が参考にしています
対象商品 : 45127336
2019-06-16
用途: アンテナ工事
建設業・工事業

とてもよかった!使いやすくて届くのも早いのでまた使いたい!

対象商品 : 45127354
2018-05-10
用途: ミシン脚の補強

本来の用途とは全く違う使い方をしましたが、寸法もジャストでとても満足しついます。

対象商品 : 45127363
2015-07-03
用途: パイプの固定
卸売・小売業

長穴と丸穴が空いており加工なしで使える。端面仕上げも鋭利でないので安全。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする