ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) - ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) - ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) - ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

材質電気亜鉛めっき(C)内容量1箱(20個)
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
451292873WC502564-1093-82
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
451292966WC744964-1093-83
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
451293058WC1047464-1093-85
3,440
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45129296
2022-08-15
用途: 配線工事
建設業・工事業

ケーブルを敷設するのが楽になる。敷設工事用に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする