曜日別特売

サキラック(デッキ用ボックス支持具)

サキラック(デッキ用ボックス支持具) - ネグロス電工

吊りボルト、インサートを使用せずに簡単にアウトレットボックスを取り付けできます。
HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。

材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合下穴径:Φ15~16mm内容量1箱(20個)
注意
※型枠には使用できません。
※デッキプレートへの穴あけは、ドリル又は、ホルソーをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45130924SKBX1
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする