ネグロス電工
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法C(mm)
36
適合フランジ厚(mm)
3~10
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
内容量
1箱(20個)
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45135246
PL19-W4
(鋼製電線管)
呼び:19
外径:19.1
(丸鋼)Φ9、Φ12
45
21
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45135255
PL25-W4
(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
(VE管)呼び:22
(VP管)呼び:20
(丸鋼)Φ9、Φ12
52
28
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45135264
PL31-W4
(鋼製電線管)
呼び:31
外径:31.8
(VP管)呼び:25
(丸鋼)Φ9、Φ12
58
35
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください