細線用耐熱 差込形コネクタ

細線用耐熱 差込形コネクタ ニチフ

従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。
定評の「2点接触」スプリング構造を採用。
RoHS指令の規制適合品

ベージュ 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)100 定格電流(A)5 電線抱合範囲(単線)(mm)(銅/単線)0.9~1.2 材質(絶縁体)液晶ポリマ 材質(コンタクト)銅合金
注意
※一度接続をした電線を抜き、コネクタの再接続はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
差込み線数(本)
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45329277 QL SQ-2 1箱(30個) 2 11.2×8.2×5.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45329286 QL SQ-4 1箱(20個) 4 11.2×15.4×5.8
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする