ニチフ
ケーブル支持具
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質
ポリプロピレン(UL94V-0)
取付
6本(最大)
使用温度範囲(℃)
-15~75
寸法L(mm)
89.5
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
91.5
適合吊りボルト
W3/8
適合電線径(Φmm)
Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45332603
NCS6P-GRY
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください