モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ25 内容量1個
お気に入りに追加
153件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11852015 AC25-02G-A-X64 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
16,170
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45338167 AC25-02-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,270
 
 
取扱い終了

返品不可
45338176 AC25-02C-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
16,610
 
 
取扱い終了

返品不可
45338185 AC25-02CG-3R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
18,430
 
 
取扱い終了

返品不可
45338194 AC25-02CG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
45338203 AC25-02CG-KTV-A
CADデータダウンロード
- (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
27,340
 
 
取扱い終了

返品不可
45338212 AC25-02CG-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
45338221 AC25-02CG-T-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45338237 AC25-02CG-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45338246 AC25-02CM-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,210
 
 
取扱い終了

返品不可
45338255 AC25-02C-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R)右→左
16,610
 
 
取扱い終了

返品不可
45338264 AC25-02D-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
16,170
 
 
取扱い終了

返品不可
45338273 AC25-02DG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
17,710
 
 
取扱い終了

返品不可
45338282 AC25-02DG-KT-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
45338291 AC25-02DG-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
17,710
 
 
取扱い終了

返品不可
45338307 AC25-02DG-S-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,320
 
 
取扱い終了

返品不可
45338316 AC25-02DG-ST-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45338325 AC25-02DG-STV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
28,820
 
 
取扱い終了

返品不可
45338334 AC25-02DG-SV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
28,270
 
 
取扱い終了

返品不可
45338343 AC25-02DG-T-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45338352 AC25-02DG-TV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,210
 
 
取扱い終了

返品不可
45338361 AC25-02DG-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
22,660
 
 
取扱い終了

返品不可
45338377 AC25-02DM-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
17,770
 
 
取扱い終了

返品不可
45338386 AC25-02DM-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
22,720
 
 
取扱い終了

返品不可
45338395 AC25-02G-3-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
14,080
 
 
取扱い終了

返品不可
45338404 AC25-02G-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,550
 
 
取扱い終了

返品不可
45338413 AC25-02G-J-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,990
 
 
取扱い終了

返品不可
45338422 AC25-02G-N-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (N) ノンリリーフタイプ (-)左→右
13,810
 
 
取扱い終了

返品不可
45338431 AC25-02G-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
13,810
 
 
取扱い終了

返品不可
45338447 AC25-02G-S-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
19,420
 
 
取扱い終了

返品不可
45338456 AC25-02G-ST-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
19,970
 
 
取扱い終了

返品不可
45338465 AC25-02G-SV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
24,370
 
 
取扱い終了

返品不可
45338474 AC25-02G-T-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
14,360
 
 
取扱い終了

返品不可
45338483 AC25-02G-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,760
 
 
取扱い終了

返品不可
45338492 AC25-02G-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,990
 
 
取扱い終了

返品不可
45338501 AC25-02M-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,860
 
 
取扱い終了

返品不可
45338517 AC25-02M-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
13,860
 
 
取扱い終了

返品不可
45338526 AC25-02M-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,810
 
 
取扱い終了

返品不可
45338535 AC25-02-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R)右→左
12,270
 
 
取扱い終了

返品不可
45338544 AC25-02-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
17,220
 
 
取扱い終了

返品不可
45338553 AC25-03-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,270
 
 
取扱い終了

返品不可
45338562 AC25-03C-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
16,610
 
 
取扱い終了

返品不可
45338571 AC25-03CG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,150
 
 
取扱い終了

返品不可
45338587 AC25-03CG-ST-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
24,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45338596 AC25-03CG-T-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45338605 AC25-03CG-TV-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,650
 
 
取扱い終了

返品不可
45338614 AC25-03CG-V-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
23,100
 
 
取扱い終了

返品不可
45338623 AC25-03CM-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
18,210
 
 
取扱い終了

返品不可
45338632 AC25-03D-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
16,170
 
 
取扱い終了

返品不可
45338641 AC25-03DG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
17,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする