モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ25 内容量1個
お気に入りに追加
127件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66583798 AC25B-02DG-8-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
15,290
13,980
15,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45338982 AC25B-02-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
45338991 AC25B-02C-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
11,770
 
 
取扱い終了

返品不可
45339007 AC25B-02CG-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45339016 AC25B-02CG-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
13,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45339025 AC25B-02CG-S-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339034 AC25B-02CG-S-R-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339043 AC25B-02CG-SV1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45339052 AC25B-02CG-SV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45339061 AC25B-02CG-T-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
13,860
 
 
取扱い終了

返品不可
45339077 AC25B-02CG-V1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45339086 AC25B-02CG-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45339095 AC25B-02CM-SV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
23,930
 
 
取扱い終了

返品不可
45339104 AC25B-02D-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
11,330
 
 
取扱い終了

返品不可
45339113 AC25B-02DG-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45339122 AC25B-02DG-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
12,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45339131 AC25B-02DG-S-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,480
 
 
取扱い終了

返品不可
45339147 AC25B-02DG-SV1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
45339156 AC25B-02DG-SV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
45339165 AC25B-02DG-T-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
13,420
 
 
取扱い終了

返品不可
45339174 AC25B-02DG-TV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,370
 
 
取扱い終了

返品不可
45339183 AC25B-02DG-V1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
17,820
 
 
取扱い終了

返品不可
45339192 AC25B-02DG-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
17,820
 
 
取扱い終了

返品不可
45339201 AC25B-02DM-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,930
 
 
取扱い終了

返品不可
45339217 AC25B-02DM-V1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
17,880
 
 
取扱い終了

返品不可
45339226 AC25B-02DM-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
17,880
 
 
取扱い終了

返品不可
45339235 AC25B-02D-V1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
16,280
 
 
取扱い終了

返品不可
45339244 AC25B-02G-1-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2 0.02~0.2 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
8,970
 
 
取扱い終了

返品不可
45339253 AC25B-02G-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
8,970
 
 
取扱い終了

返品不可
45339262 AC25B-02G-S-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
14,580
 
 
取扱い終了

返品不可
45339271 AC25B-02G-SV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
19,530
 
 
取扱い終了

返品不可
45339287 AC25B-02G-SV-R-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
19,530
 
 
取扱い終了

返品不可
45339296 AC25B-02G-T-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
9,520
 
 
取扱い終了

返品不可
45339305 AC25B-02G-TV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
14,470
 
 
取扱い終了

返品不可
45339314 AC25B-02G-V1-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
13,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339323 AC25B-02G-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
13,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339332 AC25B-02G-V-R-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
13,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339341 AC25B-02M-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
9,020
 
 
取扱い終了

返品不可
45339357 AC25B-02M-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
13,970
 
 
取扱い終了

返品不可
45339366 AC25B-02-SV-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
17,990
 
 
取扱い終了

返品不可
45339375 AC25B-02-V-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
12,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45339384 AC25B-02-V-R-A - 0.05~0.7 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
12,380
 
 
取扱い終了

返品不可
45339393 AC25B-03-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
7,430
 
 
取扱い終了

返品不可
45339402 AC25B-03C-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
11,770
 
 
取扱い終了

返品不可
45339411 AC25B-03CG-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45339427 AC25B-03CG-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
13,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45339436 AC25B-03CG-S-A - 0.05~0.7 Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339445 AC25B-03CG-S-N-A - 0.05~0.7 Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ノンリリーフタイプ 左→右
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339454 AC25B-03CG-S-R-A - 0.05~0.7 Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
18,920
 
 
取扱い終了

返品不可
45339463 AC25B-03CG-SV1-A - 0.05~0.7 Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,870
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする