ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL12-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45388734MGPL12-80Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)80
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45388743MGPL12-85Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)85
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45388752MGPL12-85Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し85
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45388761MGPL12-85Z-M9NWLSM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し85
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45388777MGPL12-8Z-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し8
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
45388786MGPL12-8Z-M9NVM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し8
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする