片丸キー(フリーレングス)S45C/25

片丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S45C/25 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状片丸キー幅b(mm)25高さh(mm)14公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45658277FK2504141
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658286FK2504242
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658295FK2504343
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658304FK2504444
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658313FK2504545
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658322FK2504646
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658331FK2504747
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658347FK2504848
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658356FK2504949
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658365FK2505050
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658374FK2505151
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658383FK2505252
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658392FK2505353
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658401FK2505454
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658417FK2505555
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658426FK2505656
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658435FK2505757
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658444FK2505858
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658453FK2505959
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658462FK2506060
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658471FK2506161
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658487FK2506262
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658496FK2506363
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658505FK2506464
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658514FK2506565
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658523FK2506666
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658532FK2506767
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658541FK2506868
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658557FK2506969
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658566FK2507070
2,923
2,631
2,894(税込)
5日以内出荷
返品不可
45658575FK2507171
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658584FK2507272
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658593FK2507373
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658602FK2507474
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658611FK2507575
2,923
2,631
2,894(税込)
5日以内出荷
返品不可
45658627FK2507676
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658636FK2507777
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658645FK2507878
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658654FK2507979
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658663FK2508080
2,923
2,631
2,894(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658672FK2508181
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658681FK2508282
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658697FK2508383
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658706FK2508484
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658715FK2508585
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658724FK2508686
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658733FK2508787
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658742FK2508888
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658751FK2508989
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
45658767FK2509090
3,075
2,768
3,045(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする