曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)S50C/8

片丸キー(フリーレングス)S50C/8 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)S50C/8 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全109種類を絞り込む
長さl(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45672724FK08012片丸キー12
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672733FK08013片丸キー13
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672742FK08014片丸キー14
656
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672767FK08016片丸キー16
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672776FK08017片丸キー17
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672785FK08018片丸キー18
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672794FK08019片丸キー19
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672812FK08021片丸キー21
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672837FK08023片丸キー23
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672864FK08026片丸キー26
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672873FK08027片丸キー27
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672891FK08029片丸キー29
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672916FK08031片丸キー31
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672934FK08033片丸キー33
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672943FK08034片丸キー34
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672961FK08036片丸キー36
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672977FK08037片丸キー37
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672986FK08038片丸キー38
547
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45672995FK08039片丸キー39
547
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
45673013FK08041片丸キー41
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673022FK08042片丸キー42
609
559
615(税込)
4日以内出荷
返品不可
45673031FK08043片丸キー43
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673047FK08044片丸キー44
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673065FK08046片丸キー46
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673074FK08047片丸キー47
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673083FK08048片丸キー48
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673092FK08049片丸キー49
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673117FK08051片丸キー51
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673126FK08052片丸キー52
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673135FK08053片丸キー53
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673144FK08054片丸キー54
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673162FK08056片丸キー56
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673171FK08057片丸キー57
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673187FK08058片丸キー58
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673196FK08059片丸キー59
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673214FK08061片丸キー61
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673223FK08062片丸キー62
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673232FK08063片丸キー63
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673241FK08064片丸キー64
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673266FK08066片丸キー66
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673275FK08067片丸キー67
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673284FK08068片丸キー68
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673293FK08069片丸キー69
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673311FK08071片丸キー71
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673327FK08072片丸キー72
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673336FK08073片丸キー73
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673345FK08074片丸キー74
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673363FK08076片丸キー76
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673372FK08077片丸キー77
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
45673381FK08078片丸キー78
609
559
615(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする