曜日別特売

片丸キー(フリーレングス)SUS316/7

片丸キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/7 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)7高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)20~25高さ公差(mm)0/-0.036幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全71種類を絞り込む
長さl(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45678202FKS07010片丸キー10
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678211FKS07011片丸キー11
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678227FKS07012片丸キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678236FKS07013片丸キー13
879
792
871(税込)
4日以内出荷
返品不可
45678245FKS07014片丸キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678263FKS07016片丸キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678272FKS07017片丸キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678281FKS07018片丸キー18
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678297FKS07019片丸キー19
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678315FKS07021片丸キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678333FKS07023片丸キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678367FKS07026片丸キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678376FKS07027片丸キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678394FKS07029片丸キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678412FKS07031片丸キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678437FKS07033片丸キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678446FKS07034片丸キー34
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678464FKS07036片丸キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678473FKS07037片丸キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678482FKS07038片丸キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678491FKS07039片丸キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678516FKS07041片丸キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678525FKS07042片丸キー42
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678534FKS07043片丸キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678543FKS07044片丸キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678561FKS07046片丸キー46
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678577FKS07047片丸キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678586FKS07048片丸キー48
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678595FKS07049片丸キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678613FKS07051片丸キー51
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678622FKS07052片丸キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678631FKS07053片丸キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678647FKS07054片丸キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678665FKS07056片丸キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678674FKS07057片丸キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678683FKS07058片丸キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678692FKS07059片丸キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678717FKS07061片丸キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678726FKS07062片丸キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678735FKS07063片丸キー63
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678744FKS07064片丸キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678762FKS07066片丸キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678771FKS07067片丸キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678787FKS07068片丸キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678796FKS07069片丸キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678814FKS07071片丸キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678823FKS07072片丸キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678832FKS07073片丸キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678841FKS07074片丸キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45678857FKS07075片丸キー75
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする