曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S45C/32

両角キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S45C/32 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

形状両角キー幅b(mm)32高さh(mm)18公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)110~130高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.062面取c(mm)0.60~0.80内容量1個
全210種類を絞り込む
長さl(mm)
210種類すべて表示中
注文コード
品番
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45694381FC3204141
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694397FC3204242
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694406FC3204343
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694415FC3204444
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694424FC3204545
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694433FC3204646
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694442FC3204747
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694451FC3204848
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694467FC3204949
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694476FC3205050
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694485FC3205151
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694494FC3205252
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694503FC3205353
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694512FC3205454
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694521FC3205555
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694537FC3205656
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694546FC3205757
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694555FC3205858
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694564FC3205959
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694573FC3206060
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694582FC3206161
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694591FC3206262
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694607FC3206363
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694616FC3206464
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694625FC3206565
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694634FC3206666
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694643FC3206767
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694652FC3206868
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694661FC3206969
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694677FC3207070
4,155
3,740
4,114(税込)
4日以内出荷
返品不可
45694686FC3207171
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694695FC3207272
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694704FC3207373
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694713FC3207474
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694722FC3207575
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694731FC3207676
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694747FC3207777
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694756FC3207878
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694765FC3207979
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694774FC3208080
4,155
3,740
4,114(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694783FC3208181
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694792FC3208282
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694801FC3208383
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694817FC3208484
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694826FC3208585
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694835FC3208686
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694844FC3208787
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694853FC3208888
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694862FC3208989
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
45694871FC3209090
4,612
4,151
4,566(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする