曜日別特売

両角キー(フリーレングス)S50C/14

両角キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)S50C/14 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)14高さh(mm)9公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)44~50高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全95種類を絞り込む
長さl(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45700681FC14026両角キー26
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700697FC14027両角キー27
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700706FC14028両角キー28
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700715FC14029両角キー29
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700733FC14031両角キー31
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700742FC14032両角キー32
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700751FC14033両角キー33
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700767FC14034両角キー34
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700785FC14036両角キー36
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700794FC14037両角キー37
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700803FC14038両角キー38
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700812FC14039両角キー39
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700837FC14041両角キー41
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700846FC14042両角キー42
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700855FC14043両角キー43
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700864FC14044両角キー44
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700882FC14046両角キー46
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700891FC14047両角キー47
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700907FC14048両角キー48
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700916FC14049両角キー49
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700934FC14051両角キー51
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700943FC14052両角キー52
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700952FC14053両角キー53
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700961FC14054両角キー54
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700986FC14056両角キー56
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45700995FC14057両角キー57
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701004FC14058両角キー58
927
835
919(税込)
4日以内出荷
返品不可
45701013FC14059両角キー59
927
835
919(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701031FC14061両角キー61
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701047FC14062両角キー62
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701056FC14063両角キー63
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701065FC14064両角キー64
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701083FC14066両角キー66
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701092FC14067両角キー67
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701101FC14068両角キー68
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701117FC14069両角キー69
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701135FC14071両角キー71
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701144FC14072両角キー72
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701153FC14073両角キー73
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701162FC14074両角キー74
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701187FC14076両角キー76
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701196FC14077両角キー77
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701205FC14078両角キー78
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701214FC14079両角キー79
1,080
972
1,069(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701232FC14081両角キー81
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701241FC14082両角キー82
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701257FC14083両角キー83
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701266FC14084両角キー84
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701284FC14086両角キー86
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
45701293FC14087両角キー87
1,100
990
1,089(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする