曜日別特売

両角キー(フリーレングス)SUS316/12

両角キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所両角キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全105種類を絞り込む
長さl(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45706771FCS12016両角キー16
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706787FCS12017両角キー17
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706796FCS12018両角キー18
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706805FCS12019両角キー19
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706814FCS12020両角キー20
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706823FCS12021両角キー21
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706832FCS12022両角キー22
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706841FCS12023両角キー23
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706857FCS12024両角キー24
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706875FCS12026両角キー26
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706884FCS12027両角キー27
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706893FCS12028両角キー28
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706902FCS12029両角キー29
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706927FCS12031両角キー31
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706936FCS12032両角キー32
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706945FCS12033両角キー33
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706954FCS12034両角キー34
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706972FCS12036両角キー36
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706981FCS12037両角キー37
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45706997FCS12038両角キー38
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707006FCS12039両角キー39
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707024FCS12041両角キー41
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707033FCS12042両角キー42
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707042FCS12043両角キー43
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707051FCS12044両角キー44
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707076FCS12046両角キー46
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707085FCS12047両角キー47
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707094FCS12048両角キー48
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707103FCS12049両角キー49
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707121FCS12051両角キー51
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707137FCS12052両角キー52
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707146FCS12053両角キー53
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707155FCS12054両角キー54
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707173FCS12056両角キー56
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707182FCS12057両角キー57
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707191FCS12058両角キー58
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707207FCS12059両角キー59
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707225FCS12061両角キー61
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707234FCS12062両角キー62
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707243FCS12063両角キー63
1,141
1,027
1,130(税込)
4日以内出荷
返品不可
45707252FCS12064両角キー64
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707277FCS12066両角キー66
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707286FCS12067両角キー67
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707295FCS12068両角キー68
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707304FCS12069両角キー69
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707322FCS12071両角キー71
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707331FCS12072両角キー72
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707347FCS12073両角キー73
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707356FCS12074両角キー74
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
45707374FCS12076両角キー76
1,141
1,027
1,130(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする