曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/4

両丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/4 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)4高さh(mm)4公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)10~12高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全53種類を絞り込む
長さl(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45734272FR04009両丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734297FR04011両丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734315FR04013両丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734351FR04017両丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734376FR04019両丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734394FR04021両丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734412FR04023両丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734446FR04026両丸キー26
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734455FR04027両丸キー27
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734464FR04028両丸キー28
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734473FR04029両丸キー29
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734491FR04031両丸キー31
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734507FR04032両丸キー32
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734516FR04033両丸キー33
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734525FR04034両丸キー34
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734543FR04036両丸キー36
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734552FR04037両丸キー37
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734561FR04038両丸キー38
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734577FR04039両丸キー39
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734595FR04041両丸キー41
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734604FR04042両丸キー42
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734613FR04043両丸キー43
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734622FR04044両丸キー44
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734631FR04045両丸キー45
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734647FR04046両丸キー46
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734656FR04047両丸キー47
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734665FR04048両丸キー48
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734674FR04049両丸キー49
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734683FR04050両丸キー50
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734692FR04051両丸キー51
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734701FR04052両丸キー52
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734717FR04053両丸キー53
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734726FR04054両丸キー54
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734735FR04055両丸キー55
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734744FR04056両丸キー56
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734753FR04057両丸キー57
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734762FR04058両丸キー58
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734771FR04059両丸キー59
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734787FR04060両丸キー60
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734263FR04008-8
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734281FR04010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734306FR04012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734324FR04014-14
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734333FR04015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734342FR04016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734367FR04018-18
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734385FR04020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734403FR04022-22
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734421FR04024-24
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734437FR04025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45734263FR0400845713701R04008FR04008 両丸キー セイキ製作所 45713701両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734281FR0401045713717R04010FR04010 両丸キー セイキ製作所 45713717両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734306FR0401245713726R04012FR04012 両丸キー セイキ製作所 45713726両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734324FR0401445713735R04014FR04014 両丸キー セイキ製作所 45713735両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734333FR0401545713744R04015FR04015 両丸キー セイキ製作所 45713744両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734342FR0401645713753R04016FR04016 両丸キー セイキ製作所 45713753両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734367FR0401845713762R04018FR04018 両丸キー セイキ製作所 45713762両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734385FR0402045713771R04020FR04020 両丸キー セイキ製作所 45713771両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734403FR0402245713787R04022FR04022 両丸キー セイキ製作所 45713787両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734421FR0402445713796R04024FR04024 両丸キー セイキ製作所 45713796両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました
45734437FR0402545713805R04025FR04025 両丸キー セイキ製作所 45713805両丸キーセイキ製作所1個
161
税込177
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする