曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)S50C/5

両丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)S50C/5 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)5高さh(mm)5公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)12~17高さ公差(mm)0/-0.030幅公差(mm)0/-0.030面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全53種類を絞り込む
長さl(mm)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45734796FR05008両丸キー8
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734805FR05009両丸キー9
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734823FR05011両丸キー11
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734841FR05013両丸キー13
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734884FR05017両丸キー17
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734902FR05019両丸キー19
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734927FR05021両丸キー21
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734945FR05023両丸キー23
458
413
454(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734972FR05026両丸キー26
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734981FR05027両丸キー27
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735006FR05029両丸キー29
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735024FR05031両丸キー31
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735042FR05033両丸キー33
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735051FR05034両丸キー34
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735076FR05036両丸キー36
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735085FR05037両丸キー37
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735094FR05038両丸キー38
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735103FR05039両丸キー39
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735121FR05041両丸キー41
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735137FR05042両丸キー42
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735146FR05043両丸キー43
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735155FR05044両丸キー44
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735173FR05046両丸キー46
547
493
542(税込)
4日以内出荷
返品不可
45735182FR05047両丸キー47
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735191FR05048両丸キー48
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735207FR05049両丸キー49
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735225FR05051両丸キー51
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735234FR05052両丸キー52
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735243FR05053両丸キー53
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735252FR05054両丸キー54
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735277FR05056両丸キー56
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735286FR05057両丸キー57
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735295FR05058両丸キー58
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45735304FR05059両丸キー59
547
493
542(税込)
8日以内出荷
返品不可
45734814FR05010-10
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734832FR05012-12
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734857FR05014-14
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734866FR05015-15
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734875FR05016-16
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734893FR05018-18
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734911FR05020-20
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734936FR05022-22
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734954FR05024-24
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734963FR05025-25
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45734997FR05028-28
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735015FR05030-30
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735033FR05032-32
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735067FR05035-35
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735112FR05040-40
300
取扱い終了
返品不可
代替品有
45735164FR05045-45
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45734814FR0501045713841R05010FR05010 両丸キー セイキ製作所 45713841両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734832FR0501245713857R05012FR05012 両丸キー セイキ製作所 45713857両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734857FR0501445713866R05014FR05014 両丸キー セイキ製作所 45713866両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734866FR0501545713875R05015FR05015 両丸キー セイキ製作所 45713875両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734875FR0501645713884R05016FR05016 両丸キー セイキ製作所 45713884両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734893FR0501845713893R05018FR05018 両丸キー セイキ製作所 45713893両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734911FR0502045713902R05020FR05020 両丸キー セイキ製作所 45713902両丸キーセイキ製作所1個
217
税込239
注文コードが変更になりました
45734936FR0502245713911R05022FR05022 両丸キー セイキ製作所 45713911両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45734954FR0502445713927R05024FR05024 両丸キー セイキ製作所 45713927両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45734963FR0502545713936R05025FR05025 両丸キー セイキ製作所 45713936両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45734997FR0502845713945R05028FR05028 両丸キー セイキ製作所 45713945両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735015FR0503045713954R05030FR05030 両丸キー セイキ製作所 45713954両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735033FR0503245713963R05032FR05032 両丸キー セイキ製作所 45713963両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735067FR0503545713972R05035FR05035 両丸キー セイキ製作所 45713972両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735112FR0504045713981R05040FR05040 両丸キー セイキ製作所 45713981両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました
45735164FR0504545713997R05045FR05045 両丸キー セイキ製作所 45713997両丸キーセイキ製作所1個
252
税込277
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする