曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)SUS316/12

両丸キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/12 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)12高さh(mm)8公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043面取c(mm)0.40~0.60内容量1個
全105種類を絞り込む
長さl(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45738682FRS12016両丸キー16
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738691FRS12017両丸キー17
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738707FRS12018両丸キー18
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738716FRS12019両丸キー19
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738725FRS12020両丸キー20
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738734FRS12021両丸キー21
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738743FRS12022両丸キー22
879
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
45738752FRS12023両丸キー23
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738761FRS12024両丸キー24
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738786FRS12026両丸キー26
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738795FRS12027両丸キー27
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738804FRS12028両丸キー28
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738813FRS12029両丸キー29
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738831FRS12031両丸キー31
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738847FRS12032両丸キー32
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738856FRS12033両丸キー33
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738865FRS12034両丸キー34
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738883FRS12036両丸キー36
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738892FRS12037両丸キー37
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738901FRS12038両丸キー38
879
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
45738917FRS12039両丸キー39
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738935FRS12041両丸キー41
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738944FRS12042両丸キー42
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738953FRS12043両丸キー43
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738962FRS12044両丸キー44
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738987FRS12046両丸キー46
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45738996FRS12047両丸キー47
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739005FRS12048両丸キー48
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739014FRS12049両丸キー49
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739032FRS12051両丸キー51
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739041FRS12052両丸キー52
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739057FRS12053両丸キー53
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739066FRS12054両丸キー54
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739084FRS12056両丸キー56
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739093FRS12057両丸キー57
879
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
45739102FRS12058両丸キー58
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739111FRS12059両丸キー59
879
779
857(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739136FRS12061両丸キー61
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739145FRS12062両丸キー62
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739154FRS12063両丸キー63
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739163FRS12064両丸キー64
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739181FRS12066両丸キー66
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739197FRS12067両丸キー67
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739206FRS12068両丸キー68
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739215FRS12069両丸キー69
1,141
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45739233FRS12071両丸キー71
1,141
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
45739242FRS12072両丸キー72
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739251FRS12073両丸キー73
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739267FRS12074両丸キー74
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
45739285FRS12076両丸キー76
1,141
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする