曜日別特売

両丸キー(フリーレングス)SUS316/8

両丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所両丸キー(フリーレングス)SUS316/8 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)8高さh(mm)7公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)22~30高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.036面取c(mm)0.25~0.40内容量1個
全109種類を絞り込む
長さl(mm)
109種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45742733FRS08012両丸キー12
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742742FRS08013両丸キー13
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742751FRS08014両丸キー14
879
792
871(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742776FRS08016両丸キー16
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742785FRS08017両丸キー17
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742794FRS08018両丸キー18
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742803FRS08019両丸キー19
733
660
726(税込)
4日以内出荷
返品不可
45742821FRS08021両丸キー21
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742846FRS08023両丸キー23
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742873FRS08026両丸キー26
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742882FRS08027両丸キー27
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742907FRS08029両丸キー29
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742925FRS08031両丸キー31
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742943FRS08033両丸キー33
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742952FRS08034両丸キー34
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742977FRS08036両丸キー36
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742986FRS08037両丸キー37
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45742995FRS08038両丸キー38
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743004FRS08039両丸キー39
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743022FRS08041両丸キー41
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743031FRS08042両丸キー42
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743047FRS08043両丸キー43
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743056FRS08044両丸キー44
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743074FRS08046両丸キー46
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743083FRS08047両丸キー47
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743092FRS08048両丸キー48
733
660
726(税込)
4日以内出荷
返品不可
45743101FRS08049両丸キー49
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743126FRS08051両丸キー51
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743135FRS08052両丸キー52
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743144FRS08053両丸キー53
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743153FRS08054両丸キー54
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743171FRS08056両丸キー56
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743187FRS08057両丸キー57
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743196FRS08058両丸キー58
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743205FRS08059両丸キー59
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743223FRS08061両丸キー61
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743232FRS08062両丸キー62
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743241FRS08063両丸キー63
733
660
726(税込)
翌々日出荷
返品不可
45743257FRS08064両丸キー64
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743275FRS08066両丸キー66
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743284FRS08067両丸キー67
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743293FRS08068両丸キー68
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743302FRS08069両丸キー69
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743327FRS08071両丸キー71
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743336FRS08072両丸キー72
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743345FRS08073両丸キー73
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743354FRS08074両丸キー74
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743372FRS08076両丸キー76
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743381FRS08077両丸キー77
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
45743397FRS08078両丸キー78
733
660
726(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする